重機 ダンプのメンテナンス時に使う商品

重機 ダンプのメンテナンス時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「グリスガン」などの商品を紹介します。

シャーシーグリース モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーグリース
レビュー:213件のレビュー 平均満足度4.51(213)
【特長】カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
【用途】各種車両、運搬機械のシャーシーなど
【ちょう度】2号【色】淡黄色【商品タイプ】カルシウム石けんグリース【成分】鉱油、カルシウム石鹸【使用温度範囲(℃)】-5~80【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 重機 ダンプのメンテナンス時満足度: 5グリスポンプにも収まりが良く大変イイ商品だと思います!
リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース
レビュー:263件のレビュー 平均満足度4.56(263)
【特長】リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
【用途】各種機械の軸受け、摺動部などに。
【色】淡褐色【商品タイプ】リチウムグリース【使用温度範囲(℃)】-20~130【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 重機 ダンプのメンテナンス時満足度: 5グリスポンプにも収まりが良くてイイ商品だと思います!
オートグリースマシンガン ヤマダコーポレーション
販売価格(税別)
18,980
税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤマダコーポレーションオートグリースマシンガン1丁
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
【動作方式】エアー駆動【トラスコ品番】828-0178【セット内容】ノズル(CNP-2)、レギュレーター【材質】スチール【接続口径】Rc1/4(20PMカプラ付)【全長(mm)】438【容量】420ccカートリッジグリス専用【形式】エア式【容量(g)】400蛇腹カートリッジ専用【接続ねじ】(ノズル)Rc1/8【油槽径(Φmm)】60.5【吐出量】310(cc/min)【最大吐出圧力(MPa)】28【使用エアー圧力(MPa)】0.3~0.7【取付口】Rc1/8(ノズル取付部)【最大圧力(MPa)】32【充填方法】400g蛇腹カートリッジ【適合グリース】No.0、1、2【容量(cc)】420【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 重機 ダンプのメンテナンス時満足度: 5このタイプのグリスポンプでは一番イイ商品だと思います!

重機 ダンプのメンテナンス時に使う商品」に関連する商品一覧

重機オペに使う商品

重機オペに使う商品

ALGRID セーフティスニーカー,作業用スニーカー(紐) 29